Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trolli Milch Kuh, Schaumzucker, Fruchtgummi, 150 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Trolli Milch Kuh, Schaumzucker, Fruchtgummi, 150 Stück
Trolli Milch Kuh, Schaumzucker, Fruchtgummi, 150 Stück
Trolli Milch Kuh, Schaumzucker, Fruchtgummi, 150 Stück
Artikel-Nr.:
     744-2756
Hersteller:
     Trolli
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000512993865
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Schaum-Zucker
Schaumzucker

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Magermilchpulver ( 6% ) , Gelantine, Säuerungsmittel ( Citronensäure, Milchsäure, Geliermittel ( Pectin ) , Aromen, Farbstoffe ( E104, E120, E124, E150c, E151, E171 ) , pflanzliches Öl, Trennmittel ( Bienenwachs, Carnaubawachs ) ;

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1437 kJ / 338 kcal
Fett: 0,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,2 g
Kohlenhydrate: 77 g
davon Zucker: 49 g
Eiweiß: 6 g
Salz: <0,2 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Trolli GmbH, Oststraße 94, 90763 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,36*
€ 11,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,76*
€ 10,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,94*
€ 9,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,47*
€ 9,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,25*
€ 8,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,58*
€ 7,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.