Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trolli Playmouse, Schaumzucker Mäuse, Fruchtgummi, 75 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trolli Playmouse, Schaumzucker Mäuse, Fruchtgummi, 75 Stück
Trolli Playmouse, Schaumzucker Mäuse, Fruchtgummi, 75 Stück
Trolli Playmouse, Schaumzucker Mäuse, Fruchtgummi, 75 Stück
Artikel-Nr.:
     744-2750
Hersteller:
     Trolli
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000512993889
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
fruchtgummi

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Gelatine, Säuerungsmittel: Citronensäure und Milchsäure, Geliermittel: Pektin, Aromen, Farbstoffe: E104, E110, E120, E129, E131, pflanzliches Öl, Trennmittel: Bienenwachs, Carnaubawachs.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1434 kJ / 338 kcal
Fett: 0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 77 g
davon Zucker: 48 g
Eiweiß: 5,5 g
Salz: <0,2 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Trolli GmbH, Oststraße 94, 90763 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1.200 Gramm (ab € 0,00548* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.