Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trolli Mini Dracula, Fruchtgummi, Schaumzucker, 150 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Trolli Mini Dracula, Fruchtgummi, Schaumzucker, 150 Stk
Trolli Mini Dracula, Fruchtgummi, Schaumzucker, 150 Stk
Trolli Mini Dracula, Fruchtgummi, Schaumzucker, 150 Stk
Artikel-Nr.:
     744-2746
Hersteller:
     Trolli
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000512993858
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Schaum-Zucker
Schaumzucker

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Gelatine, Säuerungsmittel: Citronensäure und Milchsäure,
Feuchthaltemittel: Sorbit, Aromen, Farbstoffe: E129, E171, Öl pflanzlich, Trennmittel: Bienenwachs, Carnaubawachs

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1432 kJ / 337 kcal
Fett: 0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 79 g
davon Zucker: 44 g
Eiweiß: 4,9 g
Salz: <0,2 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Trolli GmbH, Oststraße 94, 90763 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,31*
€ 11,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,71*
€ 10,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,89*
€ 9,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,42*
€ 9,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,20*
€ 8,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,57*
€ 7,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.