Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Primavera, Erdbeeren, Schaumzucker, 150 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haribo Primavera, Erdbeeren, Schaumzucker, 150 Stück
Haribo Primavera, Erdbeeren, Schaumzucker, 150 Stück
Haribo Primavera, Erdbeeren, Schaumzucker, 150 Stück
Artikel-Nr.:
     744-2677
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001686405925
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären

Zutaten: Zucker; Glukosesirup; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma; Farbstoffe: Allurarot AC; Chionlingelb; Cochenillerot A.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1603 kJ / 377 kcal
Fett: <0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g
Kohlenhydrate: 91 g
davon Zucker: 77 g
Eiweiß: 2,9 g
Salz: 0,03 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen

Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
1
€ 7,90*
ab € 5,955*
€ 9,215*
26 Tage
nicht lagernd
150
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 10,71*
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 7,33*
€ 10,88*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 10,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 7,84
pro Stück
1 Stück enthält 1.050 Gramm (ab € 0,00699* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.