Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tubble Gum Cherry, Tuben-Kaugummi Kirsch, 36 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tubble Gum Cherry, Tuben-Kaugummi Kirsch, 36 Stück
Tubble Gum Cherry, Tuben-Kaugummi Kirsch, 36 Stück
Tubble Gum Cherry, Tuben-Kaugummi Kirsch, 36 Stück
Tubble Gum Cherry, Tuben-Kaugummi Kirsch, 36 Stück
Artikel-Nr.:
     744-2660
Hersteller:
     Lutti
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3116740017295
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Glukose- Fruktose- Sirup; Zucker; Kaumasse ( Emulgator: Sojalecithin ) ; Weizenstärke;
Stabilisatoren: Sorbit; Glycerin; Aroma; Säuerungsmittel: Citronensäure; Verdickungsmittel: Guargummi;
Farbstoff: E124; Antioxydationsmittel BHA.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1203 kJ / 283 kcal
Fett: 0,4 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,3 g
Kohlenhydrate: 69,9 g
davon Zucker: 59 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,01 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 4 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Trocken aufbewahren und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Lamy Lutti S.A.S., 262 Avenue Albert Calmette, 59910 Frankreich

Weitere Suchbegriffe: Kinderkaugummi, bubblegum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,68*
€ 32,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,17*
€ 32,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,24*
€ 30,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,94*
€ 28,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,49*
€ 28,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,76*
€ 23,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.