Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tubble Gum Tutti Frutti, Tuben-Kaugummi Frucht, 36 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tubble Gum Tutti Frutti, Tuben-Kaugummi Frucht, 36 Stück
Tubble Gum Tutti Frutti, Tuben-Kaugummi Frucht, 36 Stück
Tubble Gum Tutti Frutti, Tuben-Kaugummi Frucht, 36 Stück
Artikel-Nr.:
     744-2659
Hersteller:
     Lutti
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3116740013143
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Glukose-Fruktosesirup; Zucker; Kaumasse; Stabilisatoren: Sorbit, Glycerin; Weizenstärke; Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Farbstoff: Echtes Karmin.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1104 kJ / 2560 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 66 g
davon Zucker: 54 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 4 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Trocken aufbewahren und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Lamy Lutti S.A.S., 262 Avenue Albert Calmette, 59910 Frankreich

Weitere Suchbegriffe: Kinderkaugummi, bubblegum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,78*
€ 32,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,44*
€ 32,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,49*
€ 30,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,08*
€ 28,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,64*
€ 28,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,95*
€ 23,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.