Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spaghetti Gum, Kaugummi, 24 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Spaghetti Gum, Kaugummi, 24 Stück
Spaghetti Gum, Kaugummi, 24 Stück
Spaghetti Gum, Kaugummi, 24 Stück
Artikel-Nr.:
     744-2631
Hersteller:
     Lutti
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3116740014577
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Zucker, Kaumasse, Glukosesirup, Weizenstärke, Stabilisator: Glycerin ( E422 ) , Aroma, Farbstoff E124, Antioxydationsmittel BHA ( E320 )

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1238 kJ / 291 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 72,6 g
davon Zucker: 64 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Lamy Lutti S.A.S., 262 Avenue Albert Calmette, 59910 Frankreich

Weitere Suchbegriffe: Kinderkaugummi, bubblegum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,00*
€ 18,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,52*
€ 17,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,27*
€ 16,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,75*
€ 15,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,25*
€ 15,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,61*
€ 12,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.