Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fini Gum Balls, Kaugummi, Nachfüllbeutel 1kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fini Gum Balls, Kaugummi, Nachfüllbeutel 1kg
Fini Gum Balls, Kaugummi, Nachfüllbeutel 1kg
Fini Gum Balls, Kaugummi, Nachfüllbeutel 1kg
Artikel-Nr.:
     744-2582
Hersteller:
     Fini Golosinas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014437053726
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Kaumasse (Sojalecithin), Aroma, Säuerungsmittel: Apfelsäure, Feuchthaltemittel: Glycerin, Überzugsmittel: Bienenwachs, Carnaubawachs, Öl pflanzlich (Palm, Kokosnuss), Farbstoff: Kurkumin, Echtes Karmin, Brillantblau FCF, Paprika-Extrakt, Titandioxid.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1411 kJ / 332 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 83 g
davon Zucker: 74 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,2 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Fini Golosinas Espana, S.L.U., Ctra de Madrid, Km. 385, 30500 Spanien

Weitere Suchbegriffe: Kinderkaugummi, bubblegum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,05*
€ 15,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,39*
€ 14,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,58*
€ 13,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,92*
€ 12,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,35*
€ 12,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,20*
€ 9,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.