Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaugummiautomat gefüllt mit Fini Gum Ball Kaugummis


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kaugummiautomat gefüllt mit Fini Gum Ball Kaugummis
Kaugummiautomat gefüllt mit Fini Gum Ball Kaugummis
Kaugummiautomat gefüllt mit Fini Gum Ball Kaugummis
Artikel-Nr.:
     744-2581
Hersteller:
     Fini Golosinas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014437071706
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Kaumasse (Sojalecithin), Aroma, Säuerungsmittel: Apfelsäure, Feuchthaltemittel: Glycerin, Überzugsmittel: Bienenwachs, Carnaubawachs, Öl pflanzlich (Palm, Kokosnuss), Farbstoff: Kurkumin, Echtes Karmin, Brillantblau FCF, Paprika-Extrakt, Titandioxid.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1411 kJ / 332 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 83 g
davon Zucker: 74 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0,2 g

Aufbewahrungshinweis: k. A.

Lebensmittelunternehmer: Fini Golosinas Espana, S.L.U., Ctra de Madrid, Km. 385, 30500 Spanien

Weitere Suchbegriffe: Kinderkaugummi, bubblegum
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
12
pro Stück
€ 5,80*
ab € 20,49*
€ 28,55*
Lager 744
unbekannt
pro Paket
€ 5,51*
ab € 26,13*
€ 35,80*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,80*
€ 42,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,90*
€ 41,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,73*
€ 38,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,97*
€ 38,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,51*
€ 37,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,13*
€ 31,09
pro Paket
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.