Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bubble Rolls, Kaugummi-Rolle 24 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bubble Rolls, Kaugummi-Rolle 24 Stück
Bubble Rolls, Kaugummi-Rolle 24 Stück
Bubble Rolls, Kaugummi-Rolle 24 Stück
Artikel-Nr.:
     744-2557
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042072007
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Kaumasse, Aromen, Feuchthaltemittel E422, Emulgator Sojalecithin, Antioxidationsmittel E321, Farbstoffe E 102, E 129, E 133, Talkum E 553b.

Nährwertangaben pro 100 g/ml:
Brennwert: k. A. kJ / k. A. kcal
Fett: k. A.
davon gesättigte Fettsäuren: k. A.
Kohlenhydrate: k. A.
davon Zucker: k. A.
Eiweiß: k. A.
Salz: k. A.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: International Sweet Trading ek, Riesdorfer Weg 2, 6366 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Kinderkaugummi, bubblegum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,66*
€ 11,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,14*
€ 10,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,18*
€ 9,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,55*
€ 9,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,24*
€ 8,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,64*
€ 7,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.