Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bubble Rolls, Kaugummi-Rolle 18g Rolle


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bubble Rolls, Kaugummi-Rolle 18g Rolle
Bubble Rolls, Kaugummi-Rolle 18g Rolle
Artikel-Nr.:
     744-2557-1
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260042071994
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Kaumasse, Aromen, Feuchthaltemittel E422, Emulgator Sojalecithin, Antioxidationsmittel E321, Farbstoffe E 102, E 129, E 133, Talkum E 553b.

Nährwertangaben pro 100 g/ml:
Brennwert: k. A. kJ / k. A. kcal
Fett: k. A.
davon gesättigte Fettsäuren: k. A.
Kohlenhydrate: k. A.
davon Zucker: k. A.
Eiweiß: k. A.
Salz: k. A.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: International Sweet Trading ek, Riesdorfer Weg 2, 6366 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Kinderkaugummi, bubblegum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,98*
€ 1,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,63*
€ 0,67
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,61*
€ 0,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,55*
€ 0,59
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,54*
€ 0,58
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,44*
€ 0,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.