Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Band Saure Pilze, Schaumzucker, 240 Stück


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Red Band Saure Pilze, Schaumzucker, 240 Stück
Red Band Saure Pilze, Schaumzucker, 240 Stück
Red Band Saure Pilze, Schaumzucker, 240 Stück
Artikel-Nr.:
     744-2450
Hersteller:
     Cloetta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7310350102525
Suchbegriffe:
Schaum-Zucker
Schaumzucker
Speckartikel
schaum zucker

Zutaten: Zucker, Invertzuckersirup, Glukosesirup, Gelatine, Säuerungsmittel ( Weinsäure, Zitronensäure ) , Maltodextrin, Aroma, Farbstoffe ( E100, E120 )

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1526 kJ / 375 kcal
Fett: 0,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 85 g
davon Zucker: 68 g
Eiweiß: 4,1 g
Salz: 0,04 g

Aufbewahrungshinweis: Lichtgeschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Cloetta Deutschland GmbH, Neutorplatz 4, 46395 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
€ 7,90*
ab € 6,621*
€ 10,251*
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 6,71*
€ 10,34*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 10,34*
€ 11,06
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 9,72*
€ 10,40
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 8,97*
€ 9,60
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 8,63*
€ 9,23
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 8,38*
€ 8,97
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 6,71*
€ 7,18
pro Dose
1 Dose enthält 240 Stück (ab € 0,02796* pro Stück)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.