Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahlsen Perpetum Edelherb, Kekse, 97g Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahlsen Perpetum Edelherb, Kekse, 97g Packung
Bahlsen Perpetum Edelherb, Kekse, 97g Packung
Bahlsen Perpetum Edelherb, Kekse, 97g Packung
Bahlsen Perpetum Edelherb, Kekse, 97g Packung
Artikel-Nr.:
     744-24452-1
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017100340116
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Waffel-Gebäck

Zutaten: Kakaomasse, Zucker, Weizenmehl, Kakaobutter, Molkenerzeugnis (Milch), Palmöl, Emulgator: Lecithine; Vollmilchpulver, Invertzuckersirup, Hühnereigelbpulver, Salz, Backtriebmittel: Natriumcarbonate; Aromen.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2209 kJ / 530 kcal
Fett: 31 g
davon gesättigte Fettsäuren: 19 g
Kohlenhydrate: 52 g
davon Zucker: 35 g
Eiweiß: 7,3 g
Salz: 0,08 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,79*
€ 3,35*
€ 5,50*
ab € 1,91*
€ 4,58*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.