Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahlsen Leibniz Choco Vollmilch, Kekse, Gebäck, 12 Packungen je 125g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bahlsen Leibniz Choco Vollmilch, Kekse, Gebäck, 12 Packungen je 125g
Bahlsen Leibniz Choco Vollmilch, Kekse, Gebäck, 12 Packungen je 125g
Bahlsen Leibniz Choco Vollmilch, Kekse, Gebäck, 12 Packungen je 125g
Bahlsen Leibniz Choco Vollmilch, Kekse, Gebäck, 12 Packungen je 125g
Artikel-Nr.:
     744-24450
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017100020995
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse

Zutaten: Zucker, Weizenmehl, Kakaobutter, Kakaomasse, Magermilchpulver, Butter 3,7%, Süßmolkenpulver, Butterreinfett, Glukosesirup, Milchzucker, Emulgator: Lecithine ( Soja ) , Backtriebmittel: Natriumhydrogen-carbonat, Dinatriumdiphosphat, Vollmilchpulver, Salz, Säuerungsmittel: Citronensäure, Trockeneigelb, Aroma

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 2115 kJ / 505 kcal
Fett: 25 g
davon gesättigte Fettsäuren: 16 g
Kohlenhydrate: 61 g
davon Zucker: 41 g
Eiweiß: 7,5 g
Salz: 0,64 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,26*
€ 23,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,99*
€ 23,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,87*
€ 22,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,15*
€ 21,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,96*
€ 21,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,15*
€ 17,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.