Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahlsen Waffeletten Vollmilch, Kekse, Gebäck, 12 Packungen je 100g


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bahlsen Waffeletten Vollmilch, Kekse, Gebäck, 12 Packungen je 100g
Bahlsen Waffeletten Vollmilch, Kekse, Gebäck, 12 Packungen je 100g
Bahlsen Waffeletten Vollmilch, Kekse, Gebäck, 12 Packungen je 100g
Bahlsen Waffeletten Vollmilch, Kekse, Gebäck, 12 Packungen je 100g
Artikel-Nr.:
     744-24422
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017100021978
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse

Zutaten: Weizenmehl, Zucker, pflanzliches Fett, Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Süßmolkenpulver, Butterreinfett, Trockeneigelb, Emulgator: Lecithine, Salz, Vollmilchpulver, Milchzucker, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Gewürz, Aroma. Auf der Anlage wird auch verarbeitet: Soja

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2265 kJ / 542 kcal
Fett: 31 g
davon gesättigte Fettsäuren: 22 g
Kohlenhydrate: 59 g
davon Zucker: 36 g
Eiweiß: 6 g
Salz: 0,47 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.200 Gramm (ab € 0,01618* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 26,70*
€ 28,57
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 26,42*
€ 28,27
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 25,10*
€ 26,86
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 24,37*
€ 26,08
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 23,97*
€ 25,65
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 19,41*
€ 20,77
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.