Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahlsen Rekord Waffel-Mischung, Gebäck, 250g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bahlsen Rekord Waffel-Mischung, Gebäck, 250g Beutel
Bahlsen Rekord Waffel-Mischung, Gebäck, 250g Beutel
Bahlsen Rekord Waffel-Mischung, Gebäck, 250g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-24417-1
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017100380013
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck-Mischung
Gebäck-Sortiment

Zutaten: Weizenmehl, pflanzliches Fett, Zucker, Dextrose, Kakaomasse, Kakaobutter, Weizenstärke, Süßmolkenpulver, fettarmes Kakaopulver, Magermilchpulver, Vollmilchpulver, Emulgator: Lecithine ( Soja ) , Butterreinfett, Salz, Invertzuckersirup, Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat, Trockeneigelb, Milchzucker, Glukosesirup, Aroma, Glukose-Fruktose-Sirup, Gewürz, Volleipulver. Auf der Anlage werden auch verarbeitet: Haselnüsse und Erdnüsse

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 2291 kJ / 549 kcal
Fett: 33 g
davon gesättigte Fettsäuren: 22 g
Kohlenhydrate: 57 g
davon Zucker: 34 g
Eiweiß: 4,9 g
Salz: 0,17 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,21*
€ 4,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,47*
€ 3,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,04*
€ 3,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,99*
€ 3,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,85*
€ 3,05
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,24*
€ 2,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.