Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Willis Marmorkuchen, Gebäck, 30 Packungen je 70g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Willis Marmorkuchen, Gebäck, 30 Packungen je 70g
Willis Marmorkuchen, Gebäck, 30 Packungen je 70g
Willis Marmorkuchen, Gebäck, 30 Packungen je 70g
Artikel-Nr.:
     744-23935
Hersteller:
     Zielback
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044146000216
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Kuchen

Zutaten: Zucker, Eier aus Bodenhaltung, Weizenmehl, pflanzliche Öle (Palm, Raps, Kokos), Weizenstärke, Kartoffelstärke, Backtriebmittel (E341, E450, E500), 0,7% fettarmes Kakaopulver, Konservierungsstoff (E202, E281, E282), Emulgator (E471), Fructose, Glukosesirup, Salz, Verdickungsmittel ( E415), Säuerungsmittel (E330), Aroma. Enthält Weizenmehl, Eier. Kann Spuren von Milch, Soja und Schalenfrüchten enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 1748 kJ / 417 kcal
Fett: 20,8 g
davon gesättigte Fettsäuren: 8,9 g
Kohlenhydrate: 51,2 g
davon Zucker: 34,2 g
Eiweiß: 5,9 g
Salz: 0,85 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Zielback GmbH, Postfach 1106, 47628 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,69*
€ 32,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,32*
€ 32,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,90*
€ 30,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,77*
€ 29,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,50*
€ 29,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,39*
€ 23,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.