Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Willis Apfel Kuchen, Gebäck, 100g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Willis Apfel Kuchen, Gebäck, 100g Packung
Willis Apfel Kuchen, Gebäck, 100g Packung
Artikel-Nr.:
     744-23934-1
Hersteller:
     Zielback
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044146000100
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Kuchen

Zutaten: Weizenmehl, Zucker, Glukose-Fruktose Sirup, pflanzliche Öle (Palm, Raps), 11% Apfelpüree, Wasser, Sojabohne, weiße Bohnen, Dextrose, Stabilisator (E422), Modifizierte Kartoffelstärke, Eigelb aus Bodenhaltung, Backtriebmittel (E450, E500, E503), Säureregulatoren (E330, E332, E333), natürliches Aroma, Salz, Verdickungsmittel (E440), Konservierungsmittel (E202), natürlicher Farbstoff (E160a), Aprikosenkern, Aroma, Weizenstärke, Zitrusfaser, Zimt, Emulgator (E471), Säuerungsmittel (E330). Kann Spuren von Milch und Schalenfrüchten enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 1569 kJ / 375 kcal
Fett: 13 g
davon gesättigte Fettsäuren: 5 g
Kohlenhydrate: 61 g
davon Zucker: 37 g
Eiweiß: 4 g
Salz: 0,29 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Zielback GmbH, Postfach 1106, 47628 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,98*
€ 2,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,50*
€ 1,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,25*
€ 1,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,19*
€ 1,27
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,16*
€ 1,24
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,92*
€ 0,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.