Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oreo gefüllter Doppelkeks, 6 Kekse, 66g Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oreo gefüllter Doppelkeks, 6 Kekse, 66g Packung
Oreo gefüllter Doppelkeks, 6 Kekse, 66g Packung
Artikel-Nr.:
     744-23656-1
Hersteller:
     Mondelez
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     84100733
Suchbegriffe:
Doppel-Kekse
Doppelkekse
Gebäck
Kekse

Zutaten: Weizenmehl, Zucker, Palmöl, Rapsöl, fettarmes Kakaopulver (4,3 %), Weizenstärke, Glukose-Fruktose-Sirup, Backtriebmittel (Ammoniumcarbonate, Kaliumcarbonate, Natriumcarbonate), Speisesalz, Emulgator (Sojalecithine), Säureregulator (Natiumhydroxid), Aroma (Vanillin). Kann Milch enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 1997 kJ / 476 kcal
Fett: 20 g
davon gesättigte Fettsäuren: 5,4 g
Kohlenhydrate: 68 g
davon Zucker: 38 g
Eiweiß: 5,3 g
Salz: 0,73 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Mondelez Deutschland GmbH, Langemarckstr. 4-20, 28199 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, kekse gebäck, doppelkekse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,22
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 0,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.