Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Willis Kirsch Kuchen, Gebäck, 24 Packungen je 100g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Willis Kirsch Kuchen, Gebäck, 24 Packungen je 100g
Willis Kirsch Kuchen, Gebäck, 24 Packungen je 100g
Willis Kirsch Kuchen, Gebäck, 24 Packungen je 100g
Artikel-Nr.:
     744-231002
Hersteller:
     Zielback
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044146000155
Suchbegriffe:
Kuchen
Kuchen-Schnitte
Kuchen-Snack
Kuchenschnitte

Zutaten: Weizenmehl, Zucker, pflanzliche Öle (Palm, Raps), Glukose-Fruktose-Sirup, Sojabohnen, 5% Kirschsaft, weiße Bohnen, Wasser, Stabilisator (E422), Dextrose, modifizierte Kartoffelstärke, 1% Kirschen, Eigelbaus Bodenhaltung, Verdickungsmittel (E440), Backtriebmittel (E450, E500 und E503), natürliches Aroma, Salz, Aprikosenkerne, Konservierungsstoff (E202), Aroma, Zitrusfaser, Farbstoff (E160a), Säureregulator (E332, E333), Weizenstärke, Säuerungsmittel (E330), Zimt, Emulgator (E471). Kann Spuren enthalten von: Milch und Schalenfrüchten.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 1626 kJ / 388 kcal
Fett: 13,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 5,1 g
Kohlenhydrate: 62,3 g
davon Zucker: 34,8 g
Eiweiß: 4,6 g
Salz: 0,30 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Zielback GmbH, Postfach 1106, 47628 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Kuchensnack, zielback kuchen, kuchen snack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,87*
€ 26,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,57*
€ 26,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,35*
€ 24,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,52*
€ 24,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,21*
€ 23,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,00*
€ 19,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.