Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Willis Creme Kuchen, Gebäck, 30 Packungen je 70g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Willis Creme Kuchen, Gebäck, 30 Packungen je 70g
Willis Creme Kuchen, Gebäck, 30 Packungen je 70g
Willis Creme Kuchen, Gebäck, 30 Packungen je 70g
Willis Creme Kuchen, Gebäck, 30 Packungen je 70g
Willis Creme Kuchen, Gebäck, 30 Packungen je 70g
Artikel-Nr.:
     744-231000
Hersteller:
     Zielback
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044146002210
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Kuchen

Zutaten: Zucker, pflanzliche Öle und Fette (Palm, Palmkern, Raps, Kokos), Vollei, Himbeeren, Weizenmehl, Sojabohen, Glukose-Fruktose-Sirup, Aprikosenkerne, Stabilisatoren: E420ii, E422, E1103, E492), Weizenstärke, Sojamehl, Glukosesirup, Magermilchpulver, fettarmes Kakaopulver (0,5%), Wasser, Emulgatoren (E471, E322 von SOJA, E475, E477), natürliches Aroma, Geliermittel (E440, E401), Salz, Säureregulatoren (E330, E331), Backtriebmittel (E450i, E500ii), Früchte und Pflanzenextrakte, Aroma, Konservierungsstoff (E202). Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g :
Brennwert: 1873 kJ / 447 kcal
Fett: 22 g
davon gesättigte Fettsäuren: 12 g
Kohlenhydrate: 59 g
davon Zucker: 50 g
Eiweiß: 3,5 g
Salz: 0,2 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Zielback GmbH, Postfach 1106, 47628 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,28*
€ 35,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,23*
€ 35,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,03*
€ 33,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,40*
€ 32,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,97*
€ 32,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,38*
€ 26,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.