Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brause-Früchte, Schleckpulver, Brausepulver, ca. 70 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Brause-Früchte, Schleckpulver, Brausepulver, ca. 70 Stück
Brause-Früchte, Schleckpulver, Brausepulver, ca. 70 Stück
Brause-Früchte, Schleckpulver, Brausepulver, ca. 70 Stück
Artikel-Nr.:
     744-2287
Hersteller:
     alex sweets
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4262393720026
Suchbegriffe:
Brause-Bonbons
Brause-Pulver
Brauseartikel
Brausebonbons

Zutaten: Dextrose, Säureregulatoren: Citronensäure, Äpfelsäure; Trennmittel: Magnesiumstearat; Aromen.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1583 kJ / 379 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 95 g
davon Zucker: 93 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Alex Sweets GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 23, 52477 Alsdorf, Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Brausepulver, brause bonbons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,58*
€ 15,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,97*
€ 14,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,25*
€ 14,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,87*
€ 13,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,61*
€ 13,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,14*
€ 10,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.