Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Willis Schoko-Waffel, Super Size, Kuchen, 90g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Willis Schoko-Waffel, Super Size, Kuchen, 90g Packung
Willis Schoko-Waffel, Super Size, Kuchen, 90g Packung
Willis Schoko-Waffel, Super Size, Kuchen, 90g Packung
Artikel-Nr.:
     744-22694-1
Hersteller:
     Zielback
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044146000261
Suchbegriffe:
Kuchen
Kuchen-Schnitte
Kuchen-Snack
Kuchenschnitte

Zutaten: Weizenmehl, kakaohaltige Fettglasur (22,2%) (Zucker, pflanzliche Fette (Kokosnuss, Palmkern, Palm, Sonnenblume, Shea, Raps), fettarmes Kakaopulver, Molkenbestandteile (Milch), Magermilchpulver, Stabilisator (Sorbitantristearat) Emulgator (Sojalecithin), Aroma), Zucker, Wasser, Margarine (pflanzliche Öle (Palm, Raps), Wasser, Salz Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Lecithin), Säuerungsmittel (Zitronensäure)), pflanzliche Öle (Palm, Raps), Eier (aus Bodenhaltung), Sojamehl, Invertzuckersirup, Magermilchpulver, Stabilisator (Sorbitol), Speisesalz, Emulgator (Sojalecithin), Backtriebmittel (Dinatriumdiphosphat, Natriumcarbonat, Ammoniumcarbonat), Weizenstärke, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Aroma. Kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1932 kJ / 462 kcal
Fett: 23,2 g
davon gesättigte Fettsäuren: 13,7 g
Kohlenhydrate: 55,9 g
davon Zucker: 31,4 g
Eiweiß: 6,3 g
Salz: 0,6 g

Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme geschützt und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Zielback GmbH, Postfach 1106, 47628 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,44*
€ 1,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,15*
€ 1,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,90*
€ 0,96
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,85*
€ 0,91
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,83*
€ 0,89
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,66*
€ 0,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.