Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorenz Nic Nacs, Knabberartikel, 35g Riegel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lorenz Nic Nacs, Knabberartikel, 35g Riegel
Lorenz Nic Nacs, Knabberartikel, 35g Riegel
Lorenz Nic Nacs, Knabberartikel, 35g Riegel
Artikel-Nr.:
     744-22256-1
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018077007231
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
bahlsen schokolade
schokolade

Zutaten: Erdnusskerne (49%), Stärke, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps), Weizenmehl, Zucker, Speisesalz, modifizierte Stärke, ganz gehärtetes Rapsfett, Aroma (enthält Weizen, Hefeextrakt), Raucharoma, Maltodextrin, Süßmolkenpulver, Zwiebelpulver, hydrolisiertes Sojaeiweiß, Backtriebmittel: Diphosphate, Natriumcarbonate; Käsepulver, Gewürze, Paprikaextrakt. Kann Schalenfrüchte enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2259 kJ / 543 kcal
Fett: 35 g
davon gesättigte Fettsäuren: 6,9 g
Kohlenhydrate: 37 g
davon Zucker: 7,1 g
Eiweiß: 17 g
Salz: 2,0 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !
Kleine Kinder können an Nüssen ersticken!

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany, Rathenaustr. 54, 63263 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,59*
€ 1,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,24*
€ 1,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,99*
€ 1,06
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,94*
€ 1,01
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,91*
€ 0,97
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,73*
€ 0,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.