Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griesson Chocolate Mountain Cookies Minis 12 Beutel je 125g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Griesson Chocolate Mountain Cookies Minis 12 Beutel je 125g
Griesson Chocolate Mountain Cookies Minis 12 Beutel je 125g
Griesson Chocolate Mountain Cookies Minis 12 Beutel je 125g
Griesson Chocolate Mountain Cookies Minis 12 Beutel je 125g
Artikel-Nr.:
     744-21884
Hersteller:
     Griesson - de Beukelaer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001518113035
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse

Zutaten: Weizenmehl, Zucker, Kakaomasse, Palmfett, Glukosesirup, flüssiges Hühnervollei, Magermilchpulver, Kakaobutter, Backtriebmittel (Dinatriumdiphosphat, Natriumhydrogencarbonat), Butterreinfett, Glukose-Fruktose-Sirup, Weizenstärke, Emulgator (Lecithine), Karamellzuckersirup, Speisesalz, Vollmilchpulver, Aroma, Hühnereiklarpulver. Kann Spuren enthalten von: Schalenfrüchten (CH: Haselnüsse, Walnüsse, Mandeln, Pistazien, Cashewnüsse), Soja.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2063 kJ / 493 kcal
Fett: 25 g
davon gesättigte Fettsäuren: 14 g
Kohlenhydrate: 58 g
davon Zucker: 32 g
Eiweiß: 7,0 g
Salz: 0,78 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen. Nach dem öffnen, innerhalb weniger Tage verzehren.

Lebensmittelunternehmer: Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG, August-Horch-Str. 23, 56751 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,48*
€ 19,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,34*
€ 19,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,33*
€ 18,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,88*
€ 18,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,54*
€ 17,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,31*
€ 14,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.