Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griesson Chocolate Mountain Cookies Minis 125g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Griesson Chocolate Mountain Cookies Minis 125g Beutel
Griesson Chocolate Mountain Cookies Minis 125g Beutel
Griesson Chocolate Mountain Cookies Minis 125g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-21884-1
Hersteller:
     Griesson - de Beukelaer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001518112847
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Gebäck
Kekse

Zutaten: Weizenmehl, Zucker, Kakaomasse, Palmfett, Glukosesirup, flüssiges Hühnervollei, Magermilchpulver, Kakaobutter, Backtriebmittel (Dinatriumdiphosphat, Natriumhydrogencarbonat), Butterreinfett, Glukose-Fruktose-Sirup, Weizenstärke, Emulgator (Lecithine), Karamellzuckersirup, Speisesalz, Vollmilchpulver, Aroma, Hühnereiklarpulver. Kann Spuren enthalten von: Schalenfrüchten (CH: Haselnüsse, Walnüsse, Mandeln, Pistazien, Cashewnüsse), Soja.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2063 kJ / 493 kcal
Fett: 25 g
davon gesättigte Fettsäuren: 14 g
Kohlenhydrate: 58 g
davon Zucker: 32 g
Eiweiß: 7,0 g
Salz: 0,78 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen. Nach dem öffnen, innerhalb weniger Tage verzehren.

Lebensmittelunternehmer: Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG, August-Horch-Str. 23, 56751 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,71*
€ 2,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,96*
€ 2,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,79*
€ 1,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,69*
€ 1,81
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,64*
€ 1,75
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,31*
€ 1,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.