Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De Beukelaer Prinzen Rolle, Doppel-Keks, 400g Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De Beukelaer Prinzen Rolle, Doppel-Keks, 400g Rolle
De Beukelaer Prinzen Rolle, Doppel-Keks, 400g Rolle
Artikel-Nr.:
     744-21869-1
Hersteller:
     Griesson - de Beukelaer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001518117316
Suchbegriffe:
Doppel-Kekse
Doppelkekse
Gebäck
Kekse

Zutaten: Weizenmehl, Zucker, Palmfett, Weizenstärke, fettarmes Kakaopulver* (5,5%), Glukosesirup, Zartbitterschokolade (2,3%) (Kakaomasse, Zucker, Emulgator (Lecithine)), Backtriebmittel (Ammoniumcarbonate, Natriumcarbonate), Salz, Erbsenprotein, Emulgator (Lecithine), Säureregulator (Natriumcarbonat). Kann Spuren enthalten von: Soja, Schalenfrüchte, Milch. *Rainforest Alliance Certified

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1968 kJ / 469 kcal
Fett: 19 g
davon gesättigte Fettsäuren: 8,8 g
Kohlenhydrate: 66 g
davon Zucker: 30 g
Eiweiß: 6,5 g
Salz: 0,33 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen. Nach dem öffnen, innerhalb weniger Tage verzehren.

Lebensmittelunternehmer: Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG, August-Horch-Str. 23, 56751 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, doppelkekse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 2,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 2,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,04*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.