Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herzlichen Dank Schokolade, Täfelchen, Naps 300g Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Herzlichen Dank Schokolade, Täfelchen, Naps 300g Beutel
Herzlichen Dank Schokolade, Täfelchen, Naps 300g Beutel
Herzlichen Dank Schokolade, Täfelchen, Naps 300g Beutel
Artikel-Nr.:
     744-21211
Hersteller:
     Confiserie Heidel
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006446001454
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator: Sojalecithine, Aroma Vanillin. Kann Spuren von Nüssen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2421 kJ / 578 kcal
Fett: 39,1 g
davon gesättigte Fettsäuren: 24 g
Kohlenhydrate: 49,9 g
davon Zucker: 49,3 g
Eiweiß: 6,3 g
Salz: 0,2 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: CONFISERIE HEIDEL, Hafenringstraße 6, 49090 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,83*
€ 11,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,77*
€ 10,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,31*
€ 9,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,88*
€ 9,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,61*
€ 9,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,82*
€ 7,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.