Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goldbarren, Milchschokolade, 200 Stück je 10,5g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Goldbarren, Milchschokolade, 200 Stück je 10,5g
Goldbarren, Milchschokolade, 200 Stück je 10,5g
Goldbarren, Milchschokolade, 200 Stück je 10,5g
Artikel-Nr.:
     744-21203
Hersteller:
     Stereo Holland Gebäck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schoko-Taler
Schokogeld
Schokoladen-Taler
Schokoladengeld

Zutaten: Zucker, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: Sonnenblumen-Lecithin, Vanille. Kakaobestandteile: 28% mind. Milchbestandteile: 15% mind. Kann Spuren von Nüssen und Soja enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2180 kJ / 521 kcal
Fett: 28 g
davon gesättigte Fettsäuren: 17 g
Kohlenhydrate: 60 g
davon Zucker: 59 g
Eiweiß: 6,1 g
Salz: 0,12 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Stereo Holland Gebäck, Robert-Bosch-Straße 14, 41844 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,56*
€ 103,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,55*
€ 101,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,90*
€ 99,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,05*
€ 96,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,01*
€ 80,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.