Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milch-Schokoladen Euro-Münzen Schokoladen-Taler ca. 370 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Milch-Schokoladen Euro-Münzen Schokoladen-Taler ca. 370 Stk
Milch-Schokoladen Euro-Münzen Schokoladen-Taler ca. 370 Stk
Milch-Schokoladen Euro-Münzen Schokoladen-Taler ca. 370 Stk
Artikel-Nr.:
     744-21198
Hersteller:
     Stereo Holland Gebäck
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8718800018805
Suchbegriffe:
Schoko-Taler
Schokogeld
Schokoladen-Taler
Schokoladengeld

Zutaten: Zucker, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Sonnenblumenlecithine, natürliches Vanillin. Kakaobestandteile 28% min, Milchbestandteile 15% mind. Kann Spuren von Soja und Schalenfrüchten enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2180 kJ / 521 kcal
Fett: 28 g
davon gesättigte Fettsäuren: 17 g
Kohlenhydrate: 60 g
davon Zucker: 59 g
Eiweiß: 6,1 g
Salz: 0,12 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Stereo Holland Gebäck, Robert-Bosch-Straße 14, 41844 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,65*
€ 68,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,44*
€ 67,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,99*
€ 65,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,11*
€ 64,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,44*
€ 61,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,31*
€ 52,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.