Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dextro Energy Johannisbeere, Traubenzucker, Würfel, 46g Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dextro Energy Johannisbeere, Traubenzucker, Würfel, 46g Packung
Dextro Energy Johannisbeere, Traubenzucker, Würfel, 46g Packung
Artikel-Nr.:
     744-2107-1
Hersteller:
     Dextro Energy
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     42163930
Suchbegriffe:
Dextrose
Trauben-Zucker
Traubenzucker
traubenzucker dextro

Zutaten: Dextrose (87%), Maltodextrin, Johannisbeerpulver (2%), Trennmittel (Magnesiumsalze von Speisefettsäuren), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1562 kJ / 368 kcal
Fett: <0,5 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,3 g
Kohlenhydrate: 90 g
davon Zucker: 81 g
Eiweiß: 0 g
Salz: <0,01 g

Aufbewahrungshinweis: Lagerung bei 5 - 25 °C rel. Luftfeuchtigkeit 0-95 %

Lebensmittelunternehmer: Dextro Energy GmbH & Co. KG, Otto Hahn Str. 4, 40670 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: dextrose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,97*
€ 2,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,48*
€ 1,58
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,23*
€ 1,32
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,17*
€ 1,25
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,13*
€ 1,21
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,91*
€ 0,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.