| |
|
| Artikel-Nr.: 744-200512 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4017100406317 |
| |
|
| | |
| Zutaten: Weizenmehl, Zucker, pflanzliche Fette ( Palm, Kokos ) , Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver 4,2%, Glukosesirup, Magermilchpulver 1,1%, Molkenerzeugnis, Butterreinfett, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate; Salz, Emulgator: Lecithine ( Soja ) ; Aromen ( Milch ) , Stärke ( Weizen ) , gemahlene Haselnüsse, Säuerungsmittel: Citronensäure; Hühnereigelbpulver. Nährwertangaben pro 100 g: Brennwert: 2146 kJ / 513 kcal Fett: 26 g davon gesättigte Fettsäuren: 16 g Kohlenhydrate: 62 g davon Zucker: 37 g Eiweiß: 6,4 g Salz: 0,5 g Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Deutschland |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebäck, Kekse, Plätzchen, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, Schokolade, Schokoladenartikel, kaffeegebäck schokolade, doppelkekse |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 1,74* | € 3,28* | | | | Lager 744 | | | | | | € 5,51* | ab € 2,10* | € 3,89* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,65* | € 5,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 744 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,127 Kilogramm (ab € 16,53544* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 744 | | Versand: Lager 744 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,51* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|