| |
|
| Artikel-Nr.: 744-200373 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4017100022067 |
| |
|
| | |
| Zutaten: Weizenmehl, Zucker, Kakaomasse, Palmöl, Kakaobutter, Glukosesirup, Molkenerzeugnis (Milch), Butterreinfett, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate; Salz, Emulgator: Lecithine; Magermilchpulver, Aromen (Milch), Stärke (Weizen), Säuerungsmittel: Citronensäure; Hühnereigelbpulver, Kann enthalten: Haselnüsse. Nährwertangaben pro 100 g: Brennwert: 2105 kJ / 503 kcal Fett: 25 g davon gesättigte Fettsäuren: 15 g Kohlenhydrate: 61 g davon Zucker: 32 g Eiweiß: 6,6 g Salz: 0,43 g Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Hannover, Deutschland |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 10,58* | € 15,06* | | | | Lager 744 | | | | | | € 5,51* | ab € 10,74* | € 15,17* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 12,51* | € 18,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 744 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 744 | | Versand: Lager 744 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,51* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|