Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahlsen Leibniz Kunter Bunt Kekse, 12 Beutel je 150g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bahlsen Leibniz Kunter Bunt Kekse, 12 Beutel je 150g
Bahlsen Leibniz Kunter Bunt Kekse, 12 Beutel je 150g
Bahlsen Leibniz Kunter Bunt Kekse, 12 Beutel je 150g
Bahlsen Leibniz Kunter Bunt Kekse, 12 Beutel je 150g
Artikel-Nr.:
     744-200331
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017100013409
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
gebäck

Zutaten: Weizenmehl, Zucker, pflanzliche Fette (Palm), Vollmilchpulver, Glukosesirup, Kakaobutter, Kakaomasse, fettarmes Kakaopulver, Überzugsmittel: Gummi arabicum, Carnaubawachs, Bienenwachs, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate, Magermilchpulver, Salz, Aromen (Milch), färbende Frucht- und Pflanzenkonzentrate (Zitrone, Färberdistel, Rettich, Süßkartoffel, Karotte), Spirulinakonzentrat, Emulgator: Lecithine (Soja), Hühnervollei, Stärke (Weizen), gemahlene Mandeln, gemahlene Haselnüsse, Säuerungsmittel: Citronensäure, Molkenerzeugnis

Nährwertangaben pro 100g: Brennwert 500 kcal / 2095 kj
Fett: 23g
davon gesättigte Fettsäuren: 15g
Kohlenhydrate: 67g
davon Zucker: 35g
Ballaststoffe: 1,6g
Eiweiß: 5,4g
Salz: 0,49g

Aufbewahrungshinweis:Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistraße 11, 30163 Hannover, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,09*
€ 27,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,03*
€ 27,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,56*
€ 26,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,75*
€ 25,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,54*
€ 25,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,94*
€ 20,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.