Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flying Lolly, Flugzeug mit Lutscher und Pfeife, 10g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flying Lolly, Flugzeug mit Lutscher und Pfeife, 10g
Flying Lolly, Flugzeug mit Lutscher und Pfeife, 10g
Flying Lolly, Flugzeug mit Lutscher und Pfeife, 10g
Artikel-Nr.:
     744-198414-1
Hersteller:
     alex sweets
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260332199278
Suchbegriffe:
Dauer-Lutscher
Dauerlutscher
Lolli
Lolly

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Aroma, Farbstoffe: E100, E133.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1639 kJ / 392 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 98 g
davon Zucker: 88 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Alex Sweets GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 23, 52477 Alsdorf, Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Lutscher, dauerlutscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.