Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Candy Roller XL, Süßwaren-Spray, 102ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Candy Roller XL, Süßwaren-Spray, 102ml
Candy Roller XL, Süßwaren-Spray, 102ml
Candy Roller XL, Süßwaren-Spray, 102ml
Artikel-Nr.:
     744-198114-1
Hersteller:
     alex sweets
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260332197274
Suchbegriffe:
süße Kinderartikel
süße kinderartikel

Zutaten: Wasser, Säuerungsmittel: Citronensäure, Verdickungsmittel: E466, Säureregulator: E331, Aroma, Konservierungsstoffe: E202, Süßungsmittel: E955.

Nährwertangaben pro 100 ml:
Brennwert: 84 kJ / 292 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 0,01 g
davon Zucker: 0 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Enthält Citronensäure! Direkt in den Mund spritzen! Nicht unbeaufsichtigt Kindern unter 5 Jahren in die Hand geben. Nicht regelmäßig anwenden. Gefahr von Zahnschäden.

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Alex Sweets GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 23, 52477 Alsdorf, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,15*
€ 2,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,62*
€ 1,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,38*
€ 1,48
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,32*
€ 1,41
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,27*
€ 1,36
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,02*
€ 1,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.