Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gumball Machine, Mini Kaugummi-Automat gefüllt, 12 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gumball Machine, Mini Kaugummi-Automat gefüllt, 12 Stück
Gumball Machine, Mini Kaugummi-Automat gefüllt, 12 Stück
Gumball Machine, Mini Kaugummi-Automat gefüllt, 12 Stück
Artikel-Nr.:
     744-198102
Hersteller:
     alex sweets
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260332190534
Suchbegriffe:
Bubblegum
Kau-Gummi
Kaugummi
Kinder-Kaugummi

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Kaumasse, Aromen, Emulgator: Sojalecithin, Säuerungsmittel: E330, Stabilisator: E414, Überzugsmittel: E903, Farbstoffe: E100, E120, E133, E141, E171.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1330 kJ / 318 kcal
Fett: 0 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0 g
Kohlenhydrate: 78,5 g
davon Zucker: 65 g
Eiweiß: 0 g
Salz: 0 g

! ACHTUNG WARNHINWEIS !

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Spielzeug oder Kleinteile, die verschluckt oder inhaliert werden können. Beaufsichtigung von Erwachsenen wird empfohlen.

Aufbewahrungshinweis: k. A.

Lebensmittelunternehmer: Alex Sweets GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 23, 52477 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Kinderkaugummi, bubblegum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,18*
€ 21,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,76*
€ 21,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,44*
€ 19,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,78*
€ 18,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,40*
€ 18,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,59*
€ 14,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.