Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinrichs Kuvertüre Tropfen Zartbitter 1,5 kg, Schokolade


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Weinrichs Kuvertüre Tropfen Zartbitter 1,5 kg, Schokolade
Weinrichs Kuvertüre Tropfen Zartbitter 1,5 kg, Schokolade
Artikel-Nr.:
     744-197104
Hersteller:
     Ludwig Weinrich
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001757011277
Suchbegriffe:
Heiße Schokolade
Hot Chocolate
Trink-Schokolade
Trinkschokolade

Zutaten: Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithin, Kakao: 60% mindestens. Kann Schalenfrüchte und Gluten enthalten

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2293 kJ / 551 kcal
Fett: 35,9 g
davon gesättigte Fettsäuren: 21,6 g
Kohlenhydrate: 45 g
davon Zucker: 38,9 g
Eiweiß: 7 g
Salz: 0,01 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Ludwig Weinrich GmbH & Co. KG, Diebrocker Straße 17, 32051 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: heiße schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,33*
€ 19,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,18*
€ 19,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,17*
€ 18,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,69*
€ 17,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,36*
€ 17,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,08*
€ 14,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.