Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zetti Knusperflocken, Schokolode, 28 Beutel je 130g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zetti Knusperflocken, Schokolode, 28 Beutel je 130g
Zetti Knusperflocken, Schokolode, 28 Beutel je 130g
Zetti Knusperflocken, Schokolode, 28 Beutel je 130g
Zetti Knusperflocken, Schokolode, 28 Beutel je 130g
Artikel-Nr.:
     744-197035
Hersteller:
     Goldeck Süßwaren
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012362080510
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
schokolade

Zutaten: Zucker, Roggenvollkornmehl, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Roggenmehl, Weizenmehl, Gerstenmehl, Hafermehl, Haferflocken, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps, Palm), Butter, Kondensmagermilch, Süßmolkenpulver, Gerstenmalzextrakt, Roggenmalz, Hefe, Eigelbpulver, Glukosesirup, Invertzuckersirup, Traubenzucker, Weizengluten, Jodsalz (Salz, Kaliumjodat), Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Kaliumcarbonate; Emulgatoren: Lecithine (Soja, Sonnenblume), Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Farbstoff: Carotine. Kann Spuren von Schalenfrüchten, Erdnüssen und Sesam enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2053 kJ / 490 kcal
Fett: 22,3 g
davon gesättigte Fettsäuren: 14,3 g
Kohlenhydrate: 62,5 g
davon Zucker: 40,2 g
Eiweiß: 6,9 g
Salz: 0,5 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Goldeck Süßwaren GmbH, Hölderlinstraße 1, 04157 Leipzig, Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,51*
€ 69,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,35*
€ 68,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,51*
€ 65,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,50*
€ 64,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,86*
€ 61,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,43*
€ 52,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.