Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lühders Gelee-Bananen, Gelee,Schokolade, 2 Kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lühders Gelee-Bananen, Gelee,Schokolade, 2 Kg
Lühders Gelee-Bananen, Gelee,Schokolade, 2 Kg
Lühders Gelee-Bananen, Gelee,Schokolade, 2 Kg
Artikel-Nr.:
     744-187012
Hersteller:
     Johannes Lühders
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009371000622
Suchbegriffe:
Schoko-Trends
Schokofrüchte
Schokoliert
Schokolierte Früchte

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Kakaomasse, Kakaobutter, Geliermittel: Agar-Agar, Säuerungsmittel: Citronensäure, Emulgator: Sojalecithin, Kann Spuren von Milch und Schalenfrüchten enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1596 kJ / 381 kcal
Fett: 9,6 g
davon gesättigte Fettsäuren: 6,1 g
Kohlenhydrate: 70 g
davon Zucker: 48 g
Eiweiß: 3,2 g
Salz: 0,02 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Johannes Lühders KG, Zum Reiherhorst 6, 21435 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: schoko trends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,94*
€ 29,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,64*
€ 29,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,27*
€ 28,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,44*
€ 27,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,07*
€ 26,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,19*
€ 21,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.