Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lühders Ananas-Gelee-Ecken, Schokolade 2,5 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lühders Ananas-Gelee-Ecken, Schokolade 2,5 kg
Lühders Ananas-Gelee-Ecken, Schokolade 2,5 kg
Lühders Ananas-Gelee-Ecken, Schokolade 2,5 kg
Artikel-Nr.:
     744-187011
Hersteller:
     Johannes Lühders
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009371001520
Suchbegriffe:
Schoko-Trends
Schokofrüchte
Schokoliert
Schokolierte Früchte

Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Kakaomasse, Kakaobutter, Geliermittel: Agar-Agar, Säuerungsmittel: Citronensäure, Ananaskonzentrat getrocknet (0,2%), natürliches Aroma, Emulgator: Sonnenblumenlecithine. Kann Spuren von Milch, Soja und Schalenfrüchten enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1589 kJ / 378 kcal
Fett: 6,4 g
davon gesättigte Fettsäuren: 3,7 g
Kohlenhydrate: 79 g
davon Zucker: 57 g
Eiweiß: 0,3 g
Salz: 0,09 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Johannes Lühders KG, Zum Reiherhorst 6, 21435 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: schoko trends
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,04*
€ 34,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,90*
€ 34,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,99*
€ 32,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,19*
€ 31,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,79*
€ 30,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,50*
€ 25,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.