Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lühders Hamburger Speck, Schaumzuckerware 3 Kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lühders Hamburger Speck, Schaumzuckerware 3 Kg
Lühders Hamburger Speck, Schaumzuckerware 3 Kg
Lühders Hamburger Speck, Schaumzuckerware 3 Kg
Artikel-Nr.:
     744-187005
Hersteller:
     Johannes Lühders
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009371001124
Suchbegriffe:
Schaum-Zucker
Schaumzucker
Speckartikel
schaum zucker

Zutaten: Glukosesirup, Zucker, Geliermittel: Gelatine, Agar-Agar, Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliche Aromen, färbender Pflanzenextrakt Carthamus, Farbstoff: echtes Karmin. Kann Spuren von Ei enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 1419 kJ / 334 kcal
Fett: 0,12 g
davon gesättigte Fettsäuren: 0,06 g
Kohlenhydrate: 79 g
davon Zucker: 53 g
Eiweiß: 3,83 g
Salz: 0,04 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Johannes Lühders KG, Zum Reiherhorst 6, 21435 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,93*
€ 37,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,83*
€ 37,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,71*
€ 35,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,88*
€ 34,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,55*
€ 33,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,78*
€ 27,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.