Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz Überraschungspaket Weihnachten, Schokolade, 50 Teile


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Storz Überraschungspaket Weihnachten, Schokolade, 50 Teile
Storz Überraschungspaket Weihnachten, Schokolade, 50 Teile
Artikel-Nr.:
     744-178991
Hersteller:
     Storz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glückskäfer
Schokoladen-Figuren
Schokoladenfiguren
glückskäfer

Zutaten: Nougat Spezialitäten: Zucker, geröstete Haselnüsse ( 33 % ) , Kakaobutter, Kakaomasse, Magermilchpulver, Emulgator Lecithine ( Soja ) , Bourbon-Vanille-Extrakt. Edelvollmilch Spezialitäten: Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine ( Soja ) , Bourbon-Vanille-Extrakt. Schichtnougat: Zucker, geröstete Haselnüsse ( 33% ) , Kakaobutter, Kakaomasse, Magermilchpulver, Emulgator Lecithine ( Soja ) , Bourbon-Vanille-Extrakt. Schokolade feinherb 60%: Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kakaopulver, Emulgator Lecithine ( Soja ) , Bourbon-Vanille-Extrakt. Kakao mind. 60%. Nougat-Mandelsplitter: Zucker, geröstete Haselnüsse ( 30% ) , Kakaobutter, Mandelsplitter ( 8% ) , Kakaomasse, Magermilchpulver, Emulgator Lecithine ( Soja ) , Bourbon-Vanille-Extrakt. Kann Spuren von Haselnüssen enthalten. Trocken lagern und vor Wärme schützen. Hergestellt in Deutschland.

Nährwertangaben pro 100 g: Storz Überraschungspaket Weihnachten Sorte: Feinherbe Schokolade:
Brennwert: 2261 kJ / 540 kcal
Fett: 37 g
davon gesättigte Fettsäuren: 23 g
Kohlenhydrate: 42 g
davon Zucker: 38 g
Eiweiß: 6,7 g
Salz: <0,01 g

Nährwertangaben pro 100 g: Storz Überraschungspaket Weihnachten Sorte: Edelvollmilch-Schokolade:
Brennwert: 2266 kJ / 541 kcal
Fett: 34 g
davon gesättigte Fettsäuren: 21 g
Kohlenhydrate: 49 g
davon Zucker: 48 g
Eiweiß: 8,7 g
Salz: 0,25 g

Nährwertangaben pro 100 g: Storz Überraschungspaket Weihnachten Sorte: Nougat:
Brennwert: 2312 kJ / 552 kcal
Fett: 36 g
davon gesättigte Fettsäuren: 11 g
Kohlenhydrate: 48 g
davon Zucker: 43 g
Eiweiß: 7,3 g
Salz: 0,08 g

Nährwertangaben pro 100 g: Storz Überraschungspaket Weihnachten Sorte: Edelvolmilch/ Mandelsplitter:
Brennwert: 2333 kJ / 557 kcal
Fett: 36 g
davon gesättigte Fettsäuren: 20 g
Kohlenhydrate: 46 g
davon Zucker: 44 g
Eiweiß: 9,7 g
Salz: 0,15 g

Nährwertangaben pro 100 g: Storz Überraschungspaket Weihnachten Sorte: Nougat/ Mandelsplitter:
Brennwert: 2375 kJ / 567 kcal
Fett: 38 g
davon gesättigte Fettsäuren: 11 g
Kohlenhydrate: 46 g
davon Zucker: 40 g
Eiweiß: 8,1 g
Salz: 0,07 g

Nährwertangaben pro 100 g: Storz Überraschungspaket Weihnachten Sorte: Schichtnougat:
Brennwert: 2378 kJ / 568 kcal
Fett: 38 g
davon gesättigte Fettsäuren: 14 g
Kohlenhydrate: 47 g
davon Zucker: 43 g
Eiweiß: 7,8 g
Salz: 0,14 g

Nährwertangaben pro 100 g: Storz Überraschungspaket Weihnachten Sorte: Sahnenougat:
Brennwert: 2444 kJ / 584 kcal
Fett: 41 g
davon gesättigte Fettsäuren: 18 g
Kohlenhydrate: 46 g
davon Zucker: 43 g
Eiweiß: 8,2 g
Salz: 0,2 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Chr. Storz GmbH & Co. KG, Föhrenstr. 15, 78532 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,08*
€ 39,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,69*
€ 39,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,59*
€ 37,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,87*
€ 36,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,31*
€ 35,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,30*
€ 29,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.