Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz Kürbis mit Blatt, Schokolade, 60 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Storz Kürbis mit Blatt, Schokolade, 60 Stück
Storz Kürbis mit Blatt, Schokolade, 60 Stück
Storz Kürbis mit Blatt, Schokolade, 60 Stück
Artikel-Nr.:
     744-178071
Hersteller:
     Storz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003006091702
Suchbegriffe:
Glückskäfer
Schokoladen-Figuren
Schokoladenfiguren
Halloween Süßigkeiten

Zutaten: Edelvollmilch-Schokolade, Kakao: 33% mindestens. Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine ( Soja ) , Bourbon-Vanille-Extrakt. Kann Spuren von Haselnüssen enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2266 kJ / 541 kcal
Fett: 34 g
davon gesättigte Fettsäuren: 21 g
Kohlenhydrate: 49 g
davon Zucker: 48 g
Eiweiß: 8,7 g
Salz: 0,25 g

Aufbewahrungshinweis: Trocken lagern und vor Wärme schützen

Lebensmittelunternehmer: Chr. Storz GmbH & Co. KG, Föhrenstr. 15, 78532 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,18*
€ 26,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,03*
€ 26,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,73*
€ 25,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,93*
€ 24,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,71*
€ 24,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,40*
€ 19,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.