Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erasmi Feinster Schichtnougat 15 Packungen je 125g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Erasmi Feinster Schichtnougat 15 Packungen je 125g
Erasmi Feinster Schichtnougat 15 Packungen je 125g
Erasmi Feinster Schichtnougat 15 Packungen je 125g
Erasmi Feinster Schichtnougat 15 Packungen je 125g
Erasmi Feinster Schichtnougat 15 Packungen je 125g
Artikel-Nr.:
     744-174999
Hersteller:
     Carstens Lübecker Marzipan
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003754217225
Suchbegriffe:
Edel-Nougat
Edelnougat
Nougat
edel nougat

Zutaten: Edel-Schichtnougat-Happen, Haselnussmark ( 38% ) , Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Kakaomasse, Gerstenmalzextrakt, Emulgator: Lecithine. Kann andere Schalenfrüchte, Soja und Gluten enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2628 kJ / 628 kcal
Fett: 48 g
davon gesättigte Fettsäuren: 16 g
Kohlenhydrate: 41 g
davon Zucker: 38 g
Eiweiß: 6,6 g
Salz: 0,05 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Carstens Lübecker Marzipan Erasmi & Carstens GmbH & Co. KG, Mecklenburger Strasse 255, 23568 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,24*
€ 39,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,82*
€ 39,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,73*
€ 37,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,01*
€ 36,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,45*
€ 35,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,32*
€ 29,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.