Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carstens Lübecker Edel-Marzipan Brote 125g 14 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Carstens Lübecker Edel-Marzipan Brote 125g 14 Stück
Carstens Lübecker Edel-Marzipan Brote 125g 14 Stück
Carstens Lübecker Edel-Marzipan Brote 125g 14 Stück
Artikel-Nr.:
     744-174591
Hersteller:
     Carstens Lübecker Marzipan
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003754811126
Suchbegriffe:
Edel-Marzipan
Edelmarzipan
Marzipan
carsten lübecker marzipan

Zutaten: Lübecker Edelmarzipan ( 85% ) ° mit Schokoladenüberzug ( 15 % ) . Zutaten: Mandeln ( 41% ) , Zucker, Wasser, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithine, Feuchthaltemittel: Invertase. Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten, Gluten und Milcherzeugnissen enthalten. ° ) geschütze geografische Angabe

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2018 kJ / 482 kcal
Fett: 28 g
davon gesättigte Fettsäuren: 5,8 g
Kohlenhydrate: 43 g
davon Zucker: 43 g
Eiweiß: 10 g
Salz: <0,01 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Carstens Lübecker Marzipan Erasmi & Carstens GmbH & Co. KG, Mecklenburger Strasse 255, 23568 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: edel-marzipan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,50*
€ 36,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,13*
€ 35,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,93*
€ 34,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,51*
€ 33,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,83*
€ 32,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,25*
€ 27,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.