Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reber Chocolade-Glückskäfer, Schokolade, 18 Stück je 30g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reber Chocolade-Glückskäfer, Schokolade, 18 Stück je 30g
Reber Chocolade-Glückskäfer, Schokolade, 18 Stück je 30g
Reber Chocolade-Glückskäfer, Schokolade, 18 Stück je 30g
Artikel-Nr.:
     744-171098
Hersteller:
     Paul Reber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4101730632328
Suchbegriffe:
Glückskäfer
Schokoladen-Figuren
Schokoladenfiguren
glückskäfer

Zutaten: Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, Süßmolkenpulver, Emulgator: Lecithine; Vanilleextrakt. Kann Spuren von Schalenfrüchten, Erdnüssen, Weizen und Soja enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2270 kJ / 544 kcal
Fett: 32 g
davon gesättigte Fettsäuren: 20 g
Kohlenhydrate: 55 g
davon Zucker: 54 g
Eiweiß: 7,5 g
Salz: 0,18 g

Aufbewahrungshinweis: Kühl und trocken lagern

Lebensmittelunternehmer: Paul Reber GmbH & Co. KG, Ludwigstraße 10, 83435 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,78*
€ 35,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,73*
€ 35,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,57*
€ 32,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,95*
€ 32,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,53*
€ 31,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,00*
€ 25,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.