Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Creation Chocolat de Luxe, Schokolade, 150g Tafel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lindt Creation Chocolat de Luxe, Schokolade, 150g Tafel
Lindt Creation Chocolat de Luxe, Schokolade, 150g Tafel
Artikel-Nr.:
     744-170402-1
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3046920020602
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Butterreinfett, Invertzucker, fettarmes Kakaopulver, Milchzucker, Glukosesirup, Mandeln, Stabilisator ( Sorbit ) , Magermilchpulver, Emulgator ( Sojalecithin ) , Haselnüsse, Gerstenmalzextrakt, Aroma Vanillin, natürliches Vanillearoma. Kann Ei, Weizen und andere Schalenfrüchte enthalten.

Nährwertangaben pro 100 g:
Brennwert: 2229 kJ / 534 kcal
Fett: 31 g
davon gesättigte Fettsäuren: 18 g
Kohlenhydrate: 55 g
davon Zucker: 51 g
Eiweiß: 6,2 g
Salz: 0,16 g

Aufbewahrungshinweis: k. A.

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Weitere Suchbegriffe: lindt schokolade, schokolade
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 2,564*
€ 4,614*
14
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 4,74*
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 3,02*
€ 5,19*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,19*
€ 5,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,32*
€ 4,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,08*
€ 4,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,92*
€ 4,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,80*
€ 4,07
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,02*
€ 3,23
pro Packung
1 Packung enthält 0,15 Kilogramm (ab € 20,13334* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.