Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Lindor Mischung, Schokolade, 1kg Beutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lindt Lindor Mischung, Schokolade, 1kg Beutel
Lindt Lindor Mischung, Schokolade, 1kg Beutel
Lindt Lindor Mischung, Schokolade, 1kg Beutel
Artikel-Nr.:
     744-170372
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8003340803906
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade

Zutaten: Zucker, pflanzliches Fett ( Kokosnuss, Palmkern ) , Kakaobutter, Kakaomasse, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Butterreinfett, Milchzucker, Haselnüsse, Emulgator ( Sojalecithin ) , Gerstenmalzextrakt, Aromen, Vanille. Kann Mandeln enthalten.

Nährwerte je 100 g:
Brennwert: 2631 kJ/ 634 kcal
Fett: 50 g
davon gesättigte Fettsäuren: 35 g
Kohlenhydrate: 40 g
davon Zucker: 38 g
Eiweiß: 4,8 g
Salz: 0,13 g

Aufbewahrungshinweis: k. A.

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 744
unbekannt
1
€ 5,51*
ab € 22,86*
€ 30,73*
4
Frei Haus
ab € 28,43*
€ 37,19*
Preise: Lager 744
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,73*
€ 32,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,22*
€ 32,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,15*
€ 31,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,23*
€ 30,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,74*
€ 29,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,86*
€ 24,46
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kilogramm (ab € 22,86* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 744
Versand: Lager 744
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,51*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.