Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindt Hello Mini Stick Mix, Schokolade, 8 Packungen je 120g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lindt Hello Mini Stick Mix, Schokolade, 8 Packungen je 120g
Lindt Hello Mini Stick Mix, Schokolade, 8 Packungen je 120g
Lindt Hello Mini Stick Mix, Schokolade, 8 Packungen je 120g
Lindt Hello Mini Stick Mix, Schokolade, 8 Packungen je 120g
Artikel-Nr.:
     744-170234
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4000539243011
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade

Zutaten: Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Palmöl, Glukosesirup, Magermilchpulver, Haselnüsse, Butterreinfett, Weizenmehl, Magermilchjoghurtpulver, Sahnepulver, Vollmilch, Milchzucker, Traubenzucker, Emulgator (Sojalecithin), Rahmquarkpulver, Salz, Erdbeeren, Kakaopulver, naturliche Aromen (enthalten Milch), Aroma, Zitronensaftkonzentrat, Backtriebmittel (Natrium-, Ammonium- und Kaliumcarbonat), Glukose-Fruktose-Sirup, Vanille. Kann Mandeln und andere Schalenfrüchte enthalten.

Nährwerte je 100 g:
Brennwert: 2247 kJ/ 538 kcal
Fett: 32 g
davon gesättigte Fettsäuren: 18 g
Kohlenhydrate: 55 g
davon Zucker: 52 g
Eiweiß: 6,7 g
Salz: 0,42 g

Aufbewahrungshinweis: k. A.

Lebensmittelunternehmer: Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072 Deutschland

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,09*
€ 35,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,04*
€ 35,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,87*
€ 33,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,25*
€ 32,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,83*
€ 31,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,27*
€ 25,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.